※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
銅リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54920566
品番
B-459
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
質量(g)
13
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
34
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
4.4
用途
装飾用に。銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1881
材質
銅
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8416-85