※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅リングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54920584 品番 B-461
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。

質量(g)43 寸法D(mm)6 寸法L(mm)47 寸法S(mm)7 寸法E(mm)6.5 用途装飾用に。銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに。 トラスコ品番205-3450 材質 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8416-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする