※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
二重リンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
54920593
品番
B-1618
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
手軽に連結作業ができます。
トラスコ品番
205-0312
質量(g)
20
寸法L(mm)
20
寸法D(mm)
1.6
使用荷重(kN)
0.02
用途
キーホルダーやチェーンの端末金具として。
材質
鉄
材質/仕上
鉄、仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ
種類
リンク
包装
JAN付袋入り
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
アズワン品番
64-8412-59