※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
二重リンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
54920609
品番
B-1619
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
手軽に連結作業ができます。
トラスコ品番
204-8727
質量(g)
40
寸法L(mm)
25
寸法D(mm)
2
使用荷重(kN)
0.03
用途
キーホルダーやチェーンの端末金具として。
材質
鉄
材質/仕上
鉄、仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ
種類
リンク
包装
JAN付袋入り
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
アズワン品番
64-8412-60