※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
丸リンク (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
54920645
品番
B-1909
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
トラスコ品番
204-5581
質量(g)
30
寸法L(mm)
30
寸法D(mm)
3
用途
ロープなどの先端金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
種類
リンク
包装
JAN付袋入り
表面処理(本体)
バレル研磨