※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
四角リンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54920898
品番
B-620
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
トラスコ品番
204-7210
質量(g)
29
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.78
用途
かばんや衣類などの金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8417-63