※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
アルミカラーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.39
トラスコ品番
204-5603
注文コード
54920959
品番
B-1405
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
質量(g)
23
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
12.5
寸法W(mm)
43
使用荷重(kN)
0.39
寸法t(mm)
6
用途
アクセサリーなどに。
トラスコ品番
204-5603
材質/仕上
本体:アルミ軽合金、二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)
材質(本体)
アルミ軽合金
種類
カラビナ
表面処理
(二重リンク)ニッケルメッキ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8411-94
材質(二重リンク)
鉄
注意
※アクセサリー用です。
※登山・クライミングには、絶対使用しないでください。