アルミカラビナ環なし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)2.3 タイプ環付 注文コード54921004 品番B-1445
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は使用荷重・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。

質量(g)62 タイプ環付 寸法L(mm)101 寸法S(mm)15 寸法W(mm)58 使用荷重(kN)2.3 全長(m)101 材質/仕上アルミ軽合金 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-1910 材質アルミ軽合金 シルバー 種類カラビナ 内容アルミカラビナ環付(シルバー) AKD-11BS×1個 寸法D(Φmm)11 包装JAN付袋入り 参考使用荷重(kN)2.3 アズワン品番64-8412-04 入数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする