水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
アルミカラビナ環なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
2.74
タイプ
環付
注文コード
54921029
品番
B-1447
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
質量(g)
89
タイプ
環付
寸法L(mm)
116
寸法S(mm)
22
寸法W(mm)
73
使用荷重(kN)
2.74
全長(m)
116
材質/仕上
アルミ軽合金
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1893
材質
アルミ軽合金
色
シルバー
種類
カラビナ
内容
アルミカラビナ環付(シルバー) AKD-12BS×1個
寸法D(Φmm)
12
包装
JAN付袋入り
参考使用荷重(kN)
2.74
アズワン品番
64-8412-06
入数
10