水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
アルミカラビナ環なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
1.96
タイプ
環なし
注文コード
54921038
品番
B-1448
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
質量(g)
58
タイプ
環なし
寸法L(mm)
101
寸法S(mm)
18
寸法W(mm)
58
使用荷重(kN)
1.96
全長(m)
101
材質/仕上
アルミ軽合金
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8730
材質
アルミ軽合金
色
ブルー
種類
カラビナ
内容
アルミカラビナ環なし(ブルー) AKD-11AB×1個
寸法D(Φmm)
11
包装
JAN付袋入り
参考使用荷重(kN)
1.96
アズワン品番
64-8412-07
入数
10