水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
アルミカラーチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54921099
品番
AL-3.5R
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
3.5
使用荷重(kN)
0.39
用途
室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に。
トラスコ品番
202-8025
材質/仕上
アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
質量(kg)
2.01
内長P(mm)
27.5
内幅W(mm)
6.0