ニチバン
ニチバンの テープカッター
ニチバンの 電動テープカッター
オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54921433
品番
TCE-700T15
参考基準価格(税別)
¥138,424
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
1mm単位でテープ送りとカットが自動的に出来ます。オートフィードカッターユニットのコネクターコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
適合テープ幅(mm)
7〜50
適合テープ外径(Φmm)
180
質量(g)
3100
トラスコ品番
205-1303
質量(kg)
3.1
使用テープ幅(mm)
7〜50
テープ長さ設定範囲(mm)
15〜999
最大テープ外径(Φmm)
180