※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
54921808
品番
FCM2-S6-T14【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,320
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル用固定具です。
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定
トラスコ品番
828-1487
厚さ(mm)
最大4.3
質量(kg)
1
色
テレホングレー
使用温度範囲
-60〜85℃
寸法(縦×横)(mm)
25.4×56.4
最大幅(mm)
52.1
固定方法
M3ネジ
使用場所
屋内
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。