ALR社レバーホイスト(HIDAX)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54923113 品番KV016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

米国ALR (Atlas Lifting & Rigging) 社のレバーホイストを、日本市場向けに部品のグレードアップを行い、安定した品質を実現すると共に、摩耗・破損を抑える独自設計のギアパーツや、世界で最も高い信頼性を誇るドイツRUD社製チェーンを採用、変形・破損し易いラッチ部は頑丈な鋳造品とし、最上級グレード仕様に仕上げました。
信頼のおける海外部品を厳選して採用することにより、高品質ながら非常に優れたコストパフォーマンスを実現しています。
日本においてはまだ無名のブランドですが、一度手に取れば伝わってくる高品位な佇まいを是非その目でお確かめ下さい。

定格荷重(t)1.6 標準揚程(m)1.5 フック間最小距離(mm)335 手引力(kg)30.6 ロードチェーン線径(mm)7.1 掛数19.9 質量(kg)8.0 揚程(m)1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする