サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の 運搬機器
サンコー(電子機器)の 運搬台車
サンコー(電子機器)の 運搬台車用部品・オプション
電動階段のぼれる台車用プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54926848
品番
ELECTRL3BD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電動階段のぼれる台車用プレート
用途
昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレート
セット内容
本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
幅(mm)
475
厚さ(mm)
5
質量(g)
3400
奥行(mm)
620
保証期間
12ヶ月
注意
※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。※取付作業時は怪我に注意して行って下さい。※製品の特性上、細かな傷がございますがご了承下さい。※記載されている物以外は付属いたしません。※落としたり強い衝撃を与えないでください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1につき
¥
680
/
税込
¥
748