仕様ピントの合う距離:10〜100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度
セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書
質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742
電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)1
最高使用圧力(MPa)0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165
連続使用時間(時間)約4
インターフェースAV-out、microUSB、microSD
バッテリーリチウム電池(3200mAh)
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
保証期間12ヶ月
視野角85度
LED6灯 6段階調光機能付
記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP
動作温度(℃)本体:-10〜50、ケーブル:-20〜120
画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps
言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応
画素数約70万画素
先端径(Φmm)6.6
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
動作湿度(%RH)90(結露しないこと)
対応SDカードmicroSDカード(〜32GBまで)