HEXARMOR(ヘックスアーマー)
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の その他耐切創手袋
ヘックスアーマー BIG JAKE PREMIUM 5040
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
54928135
品番
5040
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
耐突刺性に富み、鉄くず・ワイヤーなどの細かく鋭利な物から手を守る。摩擦に強く、耐久性に優れています。
サイズ
M
全長(cm)
26
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
13
手のひらまわり(cm)
26
材質
手の平:特殊生地(スーパーファブリック)、手全体:牛床革
規格
ANSI/ISEA
耐切創性
5
機能
耐久性
入数(双)
1
用途
鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等