大中産業
大中産業の ヘルメット
大中産業の ヘルメット関連商品
大中産業の ヘルメットカバー
スポビームヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54928144
品番
HC-KG3010
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
市販のほとんどすべてのヘルメットに対応します。
ライトを装着できる小窓付き
昼でも目立つ蛍光カラーメッシュ
寒冷地でも硬化や亀裂がない高輝度タイプ反射材使用
用途
夜間作業や暗い場所での作業に
材質
ポリエステル
色
蛍光グリーン
サイズ
FREE
商品説明動画
【グリーンクロス】スポビームヘッド(ヘルメットカバー)
参考になった