LANケーブル CAT6A ギガビット 単線 コネクタ無 段ボール箱 長尺 RoHS

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54928835 品番 LD-GPAL/BU100RS
参考基準価格(税別)¥23,960 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。

規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) ケーブル長(m)約100 ケーブル外径(Φmm)約0.58(AWG23) ブルー コネクタなし 構造単線(AWG23) 給電方式PoE対応 仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) 適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100 ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500まで ケーブル太さ(mm)約6.2 パッケージ段ボール箱(リレックス巻き) 爪折れ防止× コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ) PoE対応○(PoE/PoE+)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
DIY作業

10GLAN工事では最低この仕様のケーブルが必要ですが、仕様が上がるとコストも上がりますからもう少し安くしてもらいたい。

2025-03-29
用途:
工場設備ラック上に配線

CAT6AとCAT6ケーブルの最も大きな違いは、シールドがあるかないかの違いで電力ケーブルなどの架線のあるラック上を這わすならシールド付きでないと使い物にならないので購入するのですが、線径もシールド付きは1.5mmとなり普通のコネクタでは芯が入りません。必ずCAT6A用のコネクタを同時に購入してください。作業性からいえば貫通型が楽ですし、間違いがありません。

2人が参考にしています
対象商品:
54928835
2021-12-26
用途:
部屋間の配線
株式会社エフエム岡崎 様 (サービス業)

1箱目:取り出し時に引っ掛かり、なかなか出てこないことが何度もあり。100m使い切り。

2箱目:3〜5mごとに1箱目よりも更に引っ掛かりが強く、手のひらに一巻きして箱を片手でおさえながら思いっきり引っ張ってやっと出てくる状態が多々あり。残り50m。
RJ-45A(6A)を両端に取付た後、通信テストOKなので一安心。

1人が参考にしています
対象商品:
54928853
2021-07-18
用途:
自宅LANケーブル取替え

18年前に経てた自宅のLANケーブルがカテゴリー5のため6Aに取替えるために購入しました。取替え前のケーブルは外径5mmでこのケーブルは6mmで若干太いため、狭いところに通してあるケーブルを交換するには困難でした。使用するコネクターによっては注意が必要です。このケーブルは中心にナイロン製?の芯が入っており内部の各クロスケーブルの位置決め?になっているのかな?その芯のためケーブル自体の引張匈奴が高いと思いますが、以前のカテゴリー5のケーブルに比べ若干被覆が薄いのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする