規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)
ケーブル長(m)約15※コネクター含まず
爪折れ防止○
色ブラック
結線方式ストレート結線
構造ヨリ線
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールドUTP
導体より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)約5.5
パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
ケーブルサイズ(AWG)24
カテゴリーCAT6
コネクタの有無両端コネクター付
PoE対応PoE非対応