タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54930463 品番TB-08SGLNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルバンドで様々なタブレットに対応できる! 7.0〜8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。

セット内容ケース本体×1 材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン ネイビー 質量(g)約176 対応機種7.0〜8.4インチ タブレットPC(幅98mm×奥行き7mm×高さ179mm〜幅149mm×奥行き11mm×高さ216mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする