エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの タブレットケース
タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54930515
品番
TB-10SGLBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルバンドで様々なタブレットに対応できる! 7.0〜8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
色
ブラック
質量(g)
約276
タイプ
手帳型
対応機種
8.5〜10.5インチ タブレットPC(幅156mm×奥行き5mm×高さ229mm〜幅185mm×奥行き11mm×高さ266mm)
対応インチサイズ
7.0〜8.4
タブレットサイズ(目安)
W104×D6.4×H173mm〜W154×D13×H225mm