延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54931136 品番 T-KM01-2350WH
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。

機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× マグネット コンセント個数3個口 質量(g)約400 ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コード長さ(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×94×23※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× 差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません) 雷ガード 埃防止シャッター

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
延長ケーブルのすべてを備えています。

3Pアダプターの対応が素晴らしいです。(アースはできませんが)
また、マグネットも便利です。

他商品ですが、貼る滑り止めテープ(MGRC15)との組み合わせで壁からずり落ちることがなくなり更に便利になりました。

1人が参考にしています
2025-01-30
用途:
便利

3Pプラグ対応は非常に助かります。ただのマグネットタイプと思い購入したら(それも便利ですが)3Pプラグ対応で、困っていた古い家電線の悩みも楽々に解決しました。最初、3Pプラグの意味わかってなかったんですが助かりました。

対象商品:
54931154
2024-01-30
用途:
ユニットハウス内の延長コードとして

マグネット付きなので、壁面に固定でき簡易コンセントの増設のような使い方をしています。

対象商品:
54931145
2023-09-26
用途:
作業場に使用

古い電源をたこ足したくないので購入。鉄骨の柱にくっつけて使っています。便利だし安価で助かります。

対象商品:
54931145
2023-04-23
用途:
室内での配線
その他業種

3P対応の特徴的な商品です。部屋にケーブルが余るのが嫌だったので,短いものもそろえてあり助かりました。

対象商品:
54931163
2023-04-07
用途:
パソコン周り
福岡市西部運動公園ドッグランクラブ 様 (その他業種)

職場の机の側面が金属なのでマグネット付のタップを使えば机の上が広く使えて良いです。

2022-02-06
用途:
冷蔵庫横に本体を付けてトースターと、レンジのコンセントをに使用しています。
農・林・水産業

マグネットが強力なので、ずれる事ももちろん落ちることもありません。とっても気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする