測定範囲(pH)0.00〜14.00
質量(g)240
表示範囲-2.00〜16.00pH
分解能(pH)0.01
幅(mm)80
奥行(mm)40
高さ(mm)160
電源単3アルカリ乾電池 2本
材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
セット内容本体、pH電極:9652-20D(ケーブル2m)、pH標準液(pH4、7、9)各60mL、溶存酸素電極:9552-20D(ケーブル2m)、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、電極アダプタ、USB出力ケーブル(PC接続用)、キャリングケース
トラスコ品番210-3689