トラスコ品番210-3688
セット内容本体、電気伝導率電極:9383-10D(測定範囲:1μS/cm〜100mS/cm)、電気伝導率標準液(84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm)各60mL、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、USB出力ケーブル(PC接続用)、キャリングケース
幅(mm)80
材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
高さ(mm)160
質量(g)240
奥行(mm)40
電源単3アルカリ乾電池 2本