曜日別特売
D-220D-S フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット HORIBA 54931669

D-220D-S フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット HORIBA 54931669
D-220D-S フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット HORIBA 54931669
D-220D-S フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット HORIBA 54931669
D-220D-S フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット HORIBA 54931669

フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式注文コード54931669品番D-220D-S
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)
わかりやすいインジケータで直感操作できます。
バックライト付きLCDを採用しています。
キャリングケースで現場へラクラク移動できます。
本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。

トラスコ品番210-3685セット内容本体、溶存酸素電極:9552-20D(ケーブル2m)、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、USB出力ケーブル(PC接続用)、キャリングケース幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする