026500-50001 メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学) 54934758 026500-50001 メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学) 54934758 026500-50001 メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学) 54934758 026500-50001 メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学) 54934758

メスシリンダー カスタムA

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)5000 注文コード54934758 品番026500-50001
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は容量など21種類から選べます 他の種類を見る

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。

容量(mL)5000 許容誤差(mL)±25 1目盛(mL)50 目盛あり 材質硼珪酸ガラス JIS規格JIS R 3505 クラスA JISクラスJR-1 高さ(mm)600 胴径(Φmm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする