#1936 マモリストリストバンド FUKUTOKU(福徳産業) 54936158

#1936 マモリストリストバンド FUKUTOKU(福徳産業) 54936158
#1936 マモリストリストバンド FUKUTOKU(福徳産業) 54936158

マモリストリストバンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚レッド注文コード54936158品番#1936
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

優れた吸汗&吸水性。ワークシーンやスポーツに。1枚入り。安心の日本製。

材質綿、アクリル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステルレッドサイズフリータイプロングタイプ全長(cm)14質量(g/枚)22手首周り(cm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54936088
2022-08-27
用途: 現場作業時
エフ建築工房建設業・工事業

1個入りが来てびっくりした。
よく読まなかった僕が悪いが2個入りで販売して欲しい。
他は2個入りだったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする