曜日別特売
KF-3 空気塊の断熱変化実験器 ナリカ 54939187

空気塊の断熱変化実験器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容簡易真空容器 VL-3、空気塊の断熱変化実験セット(液晶温度計付きプラ板1枚、チャック付きポリ袋1枚)、気圧計注文コード54939187品番KF-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800

簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。

仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。セット内容簡易真空容器 VL-3、空気塊の断熱変化実験セット(液晶温度計付きプラ板1枚、チャック付きポリ袋1枚)、気圧計材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144測定範囲気圧計:高度0~4,500m(1目盛50m)、気圧580~1,040hPa(1目盛5hPa)使用温度範囲:-30~+80℃容量(mL)簡易真空容器:1800
注意
※気圧計はKF-3のみに付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする