曜日別特売

単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

(9件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)105注文コード54939213品番6821ZZ/AS2S
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)13外径D(Φmm)130内径d(Φmm)105軌道輪形状単列深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06954814
2023-10-25
用途: 中国製回転ソファ

中国製の回転ソファのベアリングが1年で駄目になりNSKのベアリングと交換しました。
スムーズに回転してとても快適になりました。

対象商品 : 06954762
2020-03-23
用途: ホビー用途

許容回転数とメイドインジャパンであること。使用環境が過酷なので定期的に交換してます。まだ固着したりとかのトラブルは無いので信頼度は高いですね。多少高い分は保険的な感覚ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 06954823
2020-05-02
用途: 機械のメンテナンス
小酒井設計製造業

古い軸受けを交換しこれを使用しました。問題なく使用できます。コストも良いと思います。

対象商品 : 06954762
2018-03-23
用途: ホビー
製造業

精度が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。

対象商品 : 06954762
2016-12-01
用途: ラジコンヘリのメインシャフト軸受けに使用。
江本歯科医院医療・福祉・介護関連業

台湾製品に比べて遥かに耐久性に優れて振動が出にくく重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 06954762
2016-11-24
用途: ラジコンヘリ
運輸・通信業

コスパ高い!頻繁に変える部品で純正品より安いので助かります。純正品より仮に耐久性が悪いとしても満足できると思います。

対象商品 : 06954762
2015-09-07
用途: ラジコンヘリ
オイルサービスサービス業

中国製のベアリングをこちらに入れ替えました。
中国製は衝撃に弱く、すぐにゴリゴリです。
また、回転の滑らかさが全然違います。

対象商品 : 06954762
2014-01-17
用途: 模型のヘリコプターのメインマストに使用

今まで購入していたベアリングより若干安いですが、全然問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする