曜日別特売
Fe-PR5000G 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 54939239

 

Fe-PR5000G 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 54939239
Fe-PR5000G 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 54939239
Fe-PR5000G 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 54939239
Fe-PR5000G 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 54939239
Fe-PR5000G 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 54939239
Fe-PR5000G 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 54939239

鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ガンメタ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(5g×1000個)
内容量1箱(5g×1000個)注文コード54939239品番Fe-PR5000G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。
メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。
ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。
1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。
海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。

用途
乗用車用
材質幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)質量(kg)5ガンメタタイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用時には、貼り付け用のウエイトローラーの使用を推奨しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする