曜日別特売
SCCP-25 + わに口クリップ(カバー付) 清和工業 54939397

わに口クリップ(カバー付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
電流(A)25
内容量1個注文コード54939397品番SCCP-25 +
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

・MADE IN JAPANの高品質仕様。

用途
自製用としてご使用ください。
全長(mm)カバー:80タイプカバー付き電流(A)25クリップ長さ(mm)70適合電線サイズ(sq)5.0~8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54939379
2025-06-15
用途: バッテリーに接続する機器の端子として利用

自動車バッテリー端子にはめるには、小型バッテリーなら挟めますが、中型以上は厳しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする