画像準備中

ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード54939467 品番SNZCXS-M2-5
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

スペース、微細、締めつけ穴破損防止
M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。
締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

用途
機器・装置の省スペース化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする