※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンズ保護フィルター 紫外線カット用 Zeta L-41(UV)薄枠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付寸法(mm)フィルター:62 注文コード54939807 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は取付寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

面反射0.3%以下の超低反射を実現するZRコート。
410nm以下の紫外線を吸収する、強力UVカットフィルター。
晴天時の海や山の撮影に威力を発揮。
画面全体がヌケの良い写真に。

取付寸法(mm)フィルター:62 アズワン品番64-9501-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする