※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND4薄枠 Kenko(ケンコートキナー) 54940936 - ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND4薄枠 Kenko(ケンコートキナー) 54940936

ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND4薄枠

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54940936 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。
撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。
枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。

取付寸法(mm)フィルター:37 アズワン品番64-9502-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする