※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーキュラーPL(円偏光)大口径レンズフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54944594 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

通常枠厚の円偏光タイプの大口径フィルター。
色彩を鮮やかに表現する風景撮影には必需のPLフィルター。水面やガラスなど光の表面反射を除去する「反射除去」の効果や、青色の空を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を鮮やかにする「色彩コントラスト」効果が得られます。
回転枠を採用していますので、ファインダーで効果を確認しながら撮影できます。
焦点距離が35mm(35mm判換算)よりも望遠側のレンズに対応します。
ワイドレンズには <薄枠>あるいは<超薄枠>のPLフィルターをおすすめします。

取付寸法(mm)フィルター:105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする