※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL(円偏光)フィルター デジタルビデオカメラ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54944908 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

光の表面反射を除去するフィルター。
37mmサイズはオリンパスE-P1用 M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8に対応。装着時にケラレません。

取付寸法(mm)フィルター:52 枠の色シルバー
注意
※30mm、30.5mm、37mmサイズはレバー付。それ以外のサイズでは、レバーはありません。
※43mm口径のみ黒枠になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする