画像準備中

ソフト効果用レンズフィルター MCプロソフトン(B) デジタルカメラ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付寸法(mm)フィルター:46 注文コード54945066 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は取付寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

光りのにじみが美しいムラのないソフト効果が得られます。

取付寸法(mm)フィルター:46 枠の色ブラック
注意
※28mm、43mm、46mm口径のみ黒枠になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする