曜日別特売
- ギャラリースコープ4倍12mm ブラック Kenko(ケンコートキナー) 54945818

ギャラリースコープ4倍12mm ブラック

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
54945818
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

博物館や美術館での美術鑑賞に最適な4倍単眼鏡。遠くのものはもちろん、最短合焦距離19cmと近くのものにもピントが合わせられます。
すべてのレンズ&すべてのプリズム透過面に、フルマルチコーティング。抜けのいい視界を楽しめます。
ダハプリズム面にはフェイズコート。ハレーションを防ぎ、高い解像度とコントラストを実現しました。
デザイン性の高い外観と、ファッションに映えるストラップを採用。芸術を鑑賞される方への配慮をいたしました。
独自の光学設計により、長いアイレリーフ&広い視界を確保しました。眼鏡をかけた方もそのままご使用いただけます。

付属品
ネックストラップ、ポーチ、レンズクロス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
31×63
本体質量(g)
53
最短合焦距離
19cm
対物レンズ有効径(mm)
12
アズワン品番
64-6435-02
1000m先の視野(m)
210.2
アイレリーフ(mm)
15.2
実視界(°)
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする