MGCLB20-10 ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMC 54946482

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 ストローク調整範囲(mm)10 注文コード54946482 品番MGCLB20-10
参考基準価格(税別)¥35,480 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲・ストロークAなど150種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)20 ストローク調整範囲(mm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 プレート(-) 後プレートなし 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする