SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
12
ストローク調整範囲(mm)
12
注文コード
54946604
品番
MGCLB20-12
参考基準価格(税別)
¥35,480
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・ストロークA
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
12
プレート
(-) 後プレートなし
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード