SUS製 10型1本用『B-1ヘアライン仕上げ』消火器ボックス

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 形状本体のみ 注文コード54946685 品番25B1SUH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は形状など2種類から選べます 他の種類を見る

シルバーに輝く美しいヘアライン仕上げ。
対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。
本体のみとコンクリート架台付きのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

形状本体のみ 幅(mm)235 高さ(mm)600 材質(本体)ステンレス 種類ボックス型 奥行(mm)170 本体厚さ(mm)0.6 色(本体)シルバー
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
管理物件に設置
株式会社アーバントラスト 様 (不動産業)

扉は硬くて開かないし、上蓋も外れていた。(複数購入の内の1個)

対象商品:
54946685
2022-05-11
用途:
水分の多い作業場での保管用

とてもきれいです。職場の美観アップに貢献しています。

対象商品:
54946685
2021-03-18
用途:
古い消化器収納箱の交換
金融・保険業

複数購入したうちの数個は、数カ所固定する為の穴が無かったりなどあり、こちらで穴あけ作業を行った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする