SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
144
ストローク調整範囲(mm)
144
注文コード
54946762
品番
MGCLB20-144-R
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・ストロークA
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
144
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
144
プレート
(R) 後プレート付
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード