曜日別特売
25C1SU-KN ステンレス製 10型1本用『C-1』消火器ボックス 岩崎製作所 54946816

25C1SU-KN ステンレス製 10型1本用『C-1』消火器ボックス 岩崎製作所 54946816
25C1SU-KN ステンレス製 10型1本用『C-1』消火器ボックス 岩崎製作所 54946816

ステンレス製 10型1本用『C-1』消火器ボックス

(2件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1台
形状
コンクリート架台付き
注文コード
54946816
品番
25C1SU-KN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。
省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。
防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

種類
ボックス型
形状
コンクリート架台付き
色(本体)
高さ(mm)
520+200
幅(mm)
230
奥行(mm)
145
本体厚さ(mm)
0.6
材質(本体)
ステンレス
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54946798
2022-04-12
用途: 車両への消火器設置
唐牛冷熱株式会社製造業

ステンレスであることを前提に、10型の消火器がぎりぎり入ります。車載用の消火器取付金具が使用できなかった。ただ、ステンレスでこの価格では買えないので、買って良かったと思う。

対象商品 : 54946798
2022-06-01
用途: 今まで露出していた消火器の格納にしようした
株式会社石井工業建設業・工事業

ステンレス製であるので、耐久性があるものと期待している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする