二酸化炭素消火器 342483
二酸化炭素ガスによる窒息作用により消火を行います。
- トラスコ品番
- 362-9949
- 型式
- 消第26~10号
- 種類
- 二酸化炭素消火器
- 機構
- 放射機構:開閉式
- 単位
- 能力:B-2,C
- 放射時間
- 約18秒
- 放射距離
- 2~4m
- 薬剤量(kg)
- 3.2
- 内容量
- 1本
注意
※窒息消火のため法令により設置場所が制限される場所があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ



























