コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの メカニカルバルブ
機械作動弁 ローラカム形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
配管接続口径
Rc1/4
オプション
2ポート
注文コード
54947183
品番
250C-2
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
配管接続口径・オプション
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
配管接続口径
Rc1/4
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜60
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm
2
)15(0.76)
給油
不要
質量(kg)
0.3
ストローク(mm)
1.6
材質(本体)
アルミ合金(アルマイト)
材質(主軸)
黄銅
材質(ダイヤフラム)
合成ゴム
材質(ローラー部)
125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン
オプション
2ポート