配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
給油不要
質量(kg)0.3
ストローク(mm)1.6
材質(本体)アルミ合金(アルマイト)
材質(主軸)黄銅
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン
オプション2ポート、常時開