※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの パイロット式ソレノイドバルブ
空気作動弁 ダブルパイロット形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54947612
品番
125A2-22
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルパイット形空気作動弁、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(g)
0.05
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜60
使用圧力範囲(MPa)
(気体)0〜0.9、(真空)0〜-0.1、(液体)0〜0.2
使用流体
空気、気体、液体、真空
耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
10
給油
不要
配管接続口径
(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm
2
)5.5(0.27)