曜日別特売
- ハイゼックスロープ 又一製綱 54947665

- ハイゼックスロープ 又一製綱 54947665
- ハイゼックスロープ 又一製綱 54947665
- ハイゼックスロープ 又一製綱 54947665

ハイゼックスロープ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
太さ(Φmm)22
内容量1巻注文コード54947665品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

プライムポリマー社製ハイゼックスを使用したポリエチレンロープです。ツヤのある黒色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリエチレン糸は日本海事協会認定糸(NK第1種NK第2種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。

用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地の特に漁場で活躍しています。しなやかで扱いやすい万能ロープです。太さ(Φmm)22長さ(m)200材質ポリエチレン黒オレンジ線入り質量(kg)48種類3ツ打包装形態レコード巻き
注意
※ポリエチレンですので水に浮きます。ロープはヤヤ軟打ち仕上げです(メーカー規格)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54947613
2025-03-01
用途: 畜産で。牛けん引に使ってる。
その他業種

滑りにくく、耐久性もあります。デザインもよいかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする