※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁050シリーズ 直動形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100(50/60Hz) ポート数3ポート 配管接続口径Rc1/8 注文コード54948635 品番050E1-01 AC100V
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は電圧・ポート数・配管接続口径など189種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径6〜25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。

作動方式直動形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08) 給油不要 ポート数3ポート バルブ形式標準タイプ 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 結線方式グロメット 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.025/0.025以下 ベース取付ベースなし インジケータLEDインジケータなし ダイオードフライホイルダイオードなし 仕様●弁機能:常時閉(NC)●スピードコントローラ:スピードコントローラなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54950744
2019-05-17
用途:
新規設備の製作

本製品に接続する継ぎ手なども一緒に掲載するとより良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の参考、検討課題とさせていただきます。

対象商品:
54948617
2018-08-02
用途:
設備の部品交換
有限会社 花谷電器工業 様 (製造業)

付いていた物より新しくなっていましたが、異常なく取り替え交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする